測定用品 :「積算温度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積算温度計 防水型 シンワ測定 動画あり
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃)0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります