1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 動画あり
屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。 材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)115×60×35 測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃ 材質(本体)ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池 2本 最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1% 精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95 製品質量(g)115 使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります