1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載。次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応。ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています。20チャンネル/4グループの設定が可能。ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整。4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光。フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能。露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)。直感で扱える液晶タッチパネル。現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5 付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書 測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100) 質量(g)140(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用メーター 使用温度範囲(℃)-10~50 方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯ 表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140 設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ 使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ 照度(Lx)0.63~2000000 繰返し精度±0.1EV以内 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-5281-33 受光素子シリコンフォトダイオード 輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
1箱(1個)
77,980 税込85,778
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング