世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)
規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサーCMOS リニアイメージセンサー
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)380~78
レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)1
測定距離(m)0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載。次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応。ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています。20チャンネル/4グループの設定が可能。ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整。4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光。フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能。露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)。直感で扱える液晶タッチパネル。現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5
付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書
測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100)
質量(g)140(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用メーター
使用温度範囲(℃)-10~50
方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯
表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140
設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ
使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ
照度(Lx)0.63~2000000
繰返し精度±0.1EV以内
保管温度範囲(℃)-20~60
アズワン品番64-5281-33
受光素子シリコンフォトダイオード
輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
1箱(1個)
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。