測定用品 :「自記温度計 記録紙」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコニック温湿度記録計
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります