こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)109
寸法a(mm)15.5
寸法D(Φmm)78
接続ねじG3/8B(PF)
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ75
寸法h(mm)70
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)89
寸法a(mm)11
寸法D(Φmm)63
接続ねじG1/4B(PF)
材質(ケース)鉄Crメッキ
寸法b(mm)30
大きさΦ60
寸法h(mm)57
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
適合流体気体または液体
接続形状T
特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅
特性一般
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
ケース形状A型
精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃
ダイヤフラム径(Φmm)76
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(ガスケット)テフロン
仕様封入液:シリコン
材質(ケース)樹脂ねじ蓋
最小目盛(MPa)0
寸法E(Φmm)90
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類真空計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)133.5
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)103
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ100
寸法h(mm)82
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
圧力スパン-0.1~0MPa
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
材質(ケース)ABS黒色
材質(接続部)SUS
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)143
寸法a(mm)18
精度±1.6%F.S
寸法D(Φmm)106
接続ねじG3/8(PF)
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)47
大きさΦ100
寸法h(mm)90
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
接続形状U
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ
材質(接続部)黄銅
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa
接続部のサイズG1/4B
種類汎用圧力計
適合流体気体または液体
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50
接続部のサイズG1/4B (PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4B(PF)
測定流体圧縮空気
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304密閉ケース
外観ケース:AU
材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304
材質(接液部)SUS316
仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●コード番号:119-0165126
アズワン品番67-4837-16
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~20MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170722
アズワン品番67-4847-95
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~1、6MPA●コード番号:119-0165206
アズワン品番67-4837-96
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。
【注意事項】
測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。
水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。
取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。
一般的な取り付け位置を次に示します。 測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。
蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。
液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。
ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが適しています。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。
ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。
できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミシルバーメッキケース●コード番号:119-0170691
アズワン品番67-4847-64
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
材質(接続部)黄銅
接続形状U
特性一般
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。