測定用品 :「小型真空計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)50 測定範囲(MPa)-1~0 種類真空計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

第一計器小形真空計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)52 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法h(mm)22 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 寸法D4(Φmm)51 圧力スパン-0.1~0MPa
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)SUS
1個ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170709 アズワン品番67-4847-82
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:ADT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:-0、1~0MPA●コード番号:119-0165117 アズワン品番67-4837-07
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ ケース外観形状:D型 大きさ:Φ50 接続ネジ:G1/4 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:-0.1~0MPA アズワン品番65-3591-22
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります