測定用品 :「led 付き 拡大 鏡」の検索結果
◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利
仕様●CMOS:1/6.5 インチ●記憶媒体:microSD カード(別売)
セット内容本体、USB ケーブル
寸法(mm)約120×220×170
容量1600mAh/3.7V
質量(g)約410
最大解像度動画:1080P、写真:3M
ディスプレイ4.3 インチ TFT 液晶
動作温度範囲(℃)0~50
拡大率(倍)最大:1000
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様撮影角:60°
質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源DC5V/1A
表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間内蔵電池使用時最大100分程度
LED6個
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
拡大率(倍)約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様
付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)約118×73×16
質量(g)約117
電源DC5V/1A
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)37×5.6Φ
本体質量(g)約52(ケーブル含む)
寸法(cm)腕バンド:約18×12×2
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3INCH TFT LCD
解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)
動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
LED使用数(個)6
関連資料(0.32MB)
実撮影画角60°
拡大率(倍)約10倍
防水IP67 相当
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。