5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 100KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ±100kPa
1式
559,800 税込615,780
91日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 1Ma g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
559,800 税込615,780
91日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 2MPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
559,800 税込615,780
91日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 700KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
559,800 税込615,780
91日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 200KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
559,800 税込615,780
91日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります