19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130 幅(mm)80 厚さ(mm)42 高さ(mm)78 測定範囲(m)40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。
付属品本体、専用充電アダプター、ケース トラスコ品番348-3205 材質ABS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)37 奥行(mm)165 電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵) 距離(km)探索:6
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。 トラスコ品番687-5633 セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース 電源(V)3.7リチウムイオン電池 距離(km)探索:7
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷

ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定 付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケース トラスコ品番480-8584 材質ABS PLA 幅(mm)90 高さ(mm)165 奥行(mm)37 電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)探索:2
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間運営。無電圧線から600VACの活線まで対応。電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。オプション別売りのクランプ送信で非接触の送受信も実現。マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索。環境ノイズに強いデジタル送受信方式。オプション品:先端プローブPT-1、非接触送信クランプGM33
用途電力線の探索や通信線の識別に。目的線やブレーカーを確実に検出。断線箇所や短絡も検出できます。 付属品専用ワニ口クリップ×2個、リチウム充電器×2個、コンセント用ブレード トラスコ品番384-0378 材質ABS 電源(V)リチウムバッテリー×2個(本体内蔵) 電圧(V)AC:0~600、DC:0~300 電源リチウムバッテリー×2個(本体内蔵) 距離(km)探索:~7 クランプ寸法(mm)33 深度(m)探索:~3
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷

両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。 USB充電可、満充電時200時間使用可能です。 ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。 漏水探索用音聴棒にかぶせるだけで、音聴棒からの音を大きくクリアに聴き取れます。
用途漏水探索に。 トラスコ品番177-2517 セット内容イヤホン、充電器、USBケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)180 電源単4ニッケル水素充電池×2個(付属) 外径×内径×高さH(mm)77×67×55 アズワン品番64-8588-88 使用時間(時間)200(満充電時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷


狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。 曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×310 1巻長さ(m)30
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。 付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケース トラスコ品番210-3695 幅(mm)98 高さ(mm)220 奥行(mm)58 電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属) 電源アルカリ単3乾電池×4本(付属) 距離(km)探索:6
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm トラスコ品番394-2661 電源(V)リチウムイオン充電池パック 電源リチウムイオン充電池パック 深度(m)【探索】30
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

ロボットケーブルの事故点や断線の全長もキャッチできる微細な障害箇所までの距離を探索可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケース トラスコ品番348-3204 材質ABS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)37 奥行(mm)165 電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵) 距離(km)探索:0.62
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケース トラスコ品番348-3207 材質ABS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)37 奥行(mm)165 電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵) 距離(km)探索:6
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷

断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケース トラスコ品番348-3206 材質ABS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)37 奥行(mm)165 電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵) 距離(km)探索:2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。
トラスコ品番859-0617 材質ABS 質量(kg)1.25 2018年トラスコ掲載ページ1 1580
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。 トラスコ品番828-5845 材質導電性樹脂 質量(g)3 2018年トラスコ掲載ページ1 1579
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

グッドマン金属探知機M130
扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能 トラスコ品番836-2899 セット内容本体、専用ケース 材質ABS 質量(kg)3 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 使用圧力(MPa)0.1~1.5 本体寸法(mm)980×80×210 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)1.5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR)13
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

仕様単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現 トラスコ品番836-2897 セット内容ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース 材質ABS 質量(kg)3.5 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)150×100×50
1セット
539,800 税込593,780
3日以内出荷

トラスコ品番820-2316 セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器 材質ABS 電圧送信機 質量(g)540 電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります