1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング