1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件) セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ 測定精度±4%RO 適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
1組
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります