UVC測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
ロガー機能付きのポータブル照度計です。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
ポータブルの照度計です。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
4端子リードHIOKI(日置電機)税込¥14,278~¥12,980~