フリーガイド PROタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用ガイド部品適合タジマ丸鋸ガイド全種トラスコ品番827-7111外形寸法(mm)縦20×横8×奥8本体質量(g)2
丸鋸ガイド LX600タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7110長さ(mm)600寸法(mm)(つきあて)17外形寸法(mm)縦772×横310×奥83本体質量(g)1290精度(mm)±0.60以内/600mm
丸鋸ガイド LX450タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7109長さ(mm)450寸法(mm)(つきあて)17外形寸法(mm)縦622×横310×奥83本体質量(g)1150精度(mm)±0.45以内/450mm
丸鋸ガイド LX1000タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7108長さ(mm)1000寸法(mm)(つきあて)9外形寸法(mm)縦1162×横460×奥75本体質量(g)1930精度(mm)±1以内/1000mm
フリーガイド共通捨木用ネジタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用フリーガイドミニ部品適合タジマフリーガイド全種トラスコ品番825-2716外形寸法(mm)縦8×横8×奥20本体質量(g)2
フリーガイドスライド37-60交換用ガイドタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7106長さ(mm)560外形寸法(mm)縦560×横26×奥10本体質量(g)200
フリーガイド スライドタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
3サイズの切断能力。
用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)予約販売
工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
Tガイドスリム用ブレ止め部品一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
Tガイドスリム用ブレ止め部品
用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9354外形寸法(mm)縦34×横25×奥14本体質量(g)12対応商品タジマTガイドスリム全種
フリーガイド共通捨木用ネジタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 タジマフリーガイド共通捨木用ネジ。 対応商品:タジマフリーガイド全種。
適合FG-P200C外形寸法(mm)縦8×横8×奥20本体質量(g)2
フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446外形寸法(mm)縦305×横84×奥20本体質量(g)251
Tガイド 突き当て用固定ネジ一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HDトラスコ品番494-1535外形寸法(mm)縦20×横20×奥10本体質量(g)9
Tガイド 共通ブレ止め部品一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HDトラスコ品番494-1471外形寸法(mm)縦34×横25×奥19本体質量(g)14
Tガイド HDマグネシウムタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
丸鋸ガイドモバイルタジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)当日出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
フリーガイドオプションタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮外形寸法(mm)縦41×横41×奥6本体質量(g)13
カッターガイド プロタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
カッターガイドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
フリーガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
丸鋸ガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
丸鋸ガイドタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)5日以内出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~