測定用品 :「距離 測定 器具」の検索結果
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。