絞り込み
ブランド
  • ミラック光学
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,732)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,004)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(783)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ

    ミラック光学
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属トラスコ品番208-1964角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ

    ミラック光学
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)

    ミラック光学
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ

    ミラック光学
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X付属。トラスコ品番208-1952角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)

    ミラック光学
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ

    ミラック光学
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1967角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • 摺動ホルダー MZ-Aスタンド ミラック光学

    摺動ホルダー MZ-Aスタンド

    ミラック光学
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
    トラスコ品番436-2637
  • 長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR

    ミラック光学
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。トラスコ品番325-4786セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド倍率(倍)最大:17.5作動距離(mm)350~∞
  • 長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1-FR

    ミラック光学
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
  • 工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学

    工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm

    ミラック光学
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
    トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
  • スタンド MY-Sスタンド 60mm ミラック光学

    スタンド MY-Sスタンド 60mm

    ミラック光学
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
    幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)吸着力(N)1275寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60アズワン品番64-8615-18メーカー商品コード208-1779
  • 小型白色リング照明装置 ミラック光学

    小型白色リング照明装置

    ミラック光学
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
    電源(V)AC100~240ケーブル長(m)【照明部】1.8コード208-1782アズワン品番64-8610-65
  • MGスタンド ミラック光学

    MGスタンド

    ミラック光学
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50コード208-1777アズワン品番64-8609-15
  • FRスタンド ミラック光学

    FRスタンド

    ミラック光学
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
    幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117吸着力(N)1275支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)アズワン品番64-8530-63メーカー商品コード208-1780
  • 顕微鏡スタンドセット ミラック光学

    顕微鏡スタンドセット

    ミラック光学
    119,800税込131,780
    1セット
    17日以内出荷
    顕微鏡とスタンドのセット商品です。
    用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    74,980税込82,478
    1台
    14日以内出荷
    マグネット式で取り付けが簡単です。水平移動により広範囲の観察が可能です。
    用途ミラック光学製鏡筒用スタンドです。質量(g)3800

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品