LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240
ケーブル長(m)【照明部】1.8
コード208-1782
アズワン品番64-8610-65
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
トラスコ品番208-1778
全高(mm)442
吸着力(N)1275
支柱(mm)387
主柱(mm)387
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
幅(mm)【マグネット】50
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】117
内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)
吸着力(N)1275
寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60
アズワン品番64-8615-18
メーカー商品コード208-1779
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50
コード208-1777
アズワン品番64-8609-15
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
幅(mm)【マグネット】50
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】117
吸着力(N)1275
支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)
アズワン品番64-8530-63
メーカー商品コード208-1780
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。
照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。
内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781
アズワン品番64-8610-55
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
トラスコ品番436-2637
1個
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。
機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
トラスコ品番325-4786
セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド
倍率(倍)最大:17.5
作動距離(mm)350~∞
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
非破壊検査、危険物のチェックなど。
コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。
トラスコ品番208-1783
アズワン品番64-8772-68
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
マグネット式で取り付けが簡単です。水平移動により広範囲の観察が可能です。
用途ミラック光学製鏡筒用スタンドです。
質量(g)3800
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
顕微鏡とスタンドのセット商品です。
用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。
総合倍率20X
作動距離(mm)85
実視野(Φmm)10
対物レンズ(倍)2
接眼レンズ(倍)10
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。