1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのPCにUSB接続し、PCのモニターで観察できます。 顕微鏡の接眼レンズ(差し込み径23.2mm)と差し替えて使用します。 画像データの編集、計測が可能。
仕様露出:オート/マニュアル 付属品デジタル顕微鏡カメラ本体、アダプターリング(23.2mm~30mm)、取扱説明書、保証書 出力USB2.0 電源USB給電 対応OSWindows 7、8、10、11 ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。 センサー1/3.2型 2MP カラーCMOS 有効画素数約200万画素 最大解像度1600×1200pixel ホワイトバランスオート/マニュアル アズワン品番64-9176-93 フレームレート15fps @ 1600×1200、15fps @ 1280×960、30fps @ 640×480(848×480) ゲインオート/マニュアル ピクセルサイズ:2.8×2.8μm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります