測定用品 :「温湿度計 wifi」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 材質ABS,ABS+PC 寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体)ABS,ABS+PC 質量(g)約111(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0% 湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位) 通信方式特定小電力無線 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0% 表示範囲(℃)-30.0~60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65 通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離) 電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示 材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC 寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC 質量(g)約330(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0 電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位) 表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示 精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0% 湿度測定範囲(%)0.0~100.0 通信方式特定小電力無線 使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0% 湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65(子機のみ) 電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる) 時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31 カレンダー月日・曜日表示 通信距離(m)最大約50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります