測定用品 :「モグラ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
31日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。 落としても壊れにくい耐衝撃性構造 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断 測定範囲(℃)-20~250 保護構造IP57 防塵防滴構造 画像処理システムMSX(重ね合わせ機能) 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類熱画像カメラ
1箱
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:1.31mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:2.41mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.03 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)42×32
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

CHINO(チノー)42°レンズ
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能) 視野角42°×32° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 2.41 rad/464 × 348 pixels: 1.66 rad/640 × 480 pixels: 1.20 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

CHINO(チノー)24°レンズ
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能) 視野角24°×18° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.31 rad/464 × 348 pixels: 0.90 rad/640 × 480 pixels: 0.66 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

CHINO(チノー)14°レンズ
適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能) 視野角14°×10° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
219,800 税込241,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
用途設備の異常発熱監視。 画素数48×47 仕様フレームタイム/3Hz 質量(g)150 電源DC12~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72 分解能(空間)21.8mrad 温度表示(最小)0.5℃ 保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時) 視野角(測定視野角)60×60 測定温度範囲(℃)-20~300
1セット
219,800 税込241,780
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)携帯用小型熱画像カメラ
エコ商品
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。 タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。 温度データを保持した動画撮影が可能です。 500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650 精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示) 解像度【検出器】320×240ピクセル フォーカス手動 画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可) デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.31 フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。 測定温度範囲(℃)20~40 仕様(フレームタイム)1Hz 外形寸法(mm)H170×W115×D86.5 視野角60×60 画素数48×47 空間分解能(mrad)21.8
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります