測定用品 :「据置 台」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
719,800 税込791,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
969,800 税込1,066,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃)0~50 口径(Φmm)【レンズ】15 方式【視定方式】直視ファインダ(標準) 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8 消費電力(VA)5.5 精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1% 光学系固定焦点 測定温度範囲(℃)0~300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
1台
1,498,000 税込1,647,800
65日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
919,800 税込1,011,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
859,800 税込945,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)1.55 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
839,800 税込923,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
909,800 税込1,000,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
849,800 税込934,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
959,800 税込1,055,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
709,800 税込780,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります