1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります