はかり (1) 環境測定(自然環境/安全環境) (21) カテゴリ: 測定用品ブランド: CHINO(チノー)すべて解除
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式 パネル埋め込み取付 表示 温度、イベントステータス 機能 温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 端子 M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ 設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計 温度値、自己診断情報
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー) 65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式 パネル埋め込み取付 表示 温度、イベントステータス アナログ出力 出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による) 接続 放射温度計:通信 RS-485 機能 温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 消費電力(VA) [100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36 端子 M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ 設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計 温度値、自己診断情報 イベント出力 [点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.35/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 1 測定波長(μm) 3~5.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 0~500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V) 24 DC 測定波長(μm) 8~13 消費電力(VA) 5.5 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 測定波長(μm) 1.55 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 900~3500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 分解能(℃) 0.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 900~3500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 測定波長(μm) 0.9/1.35/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 1 測定波長(μm) 3~5.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 0~500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 65日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他 付属書類なし 電源(V) 24 DC 測定波長(μm) 8~13 消費電力(VA) 5.5 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB)
赤外線多成分計(設定表示器) CHINO(チノー) 61日以内出荷
適合 スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数 電源 100~240V AC 50/60Hz 消費電力 最大15VA 表示 1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示 アナログ出力 アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下 機能 外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付 入力信号 RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可 操作 キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット 通信出力 RS-232C 警報機能 設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力) ケース 難燃性ポリカーボネート
放射温度計 CHINO(チノー) 46日以内出荷
電源(V) 24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28 表示 LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満) 接続方式 コネクタまたは端子接続 材質(ケース) アルミニウム製 距離係数 200 インターフェイス 通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
小形放射温度計 CHINO(チノー) 76日以内出荷
その他 CEマーキング 電源(V) 8~36 DC 消費電力 最大 1.5VA 再現性 ±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃) 2 応答時間 15ms 測定距離(mm) Φ8/200 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモパイル 精度定格 300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0% 出力信号 電流出力または熱電対出力 測定温度範囲(℃) 0~1000 インターフェイス 通信:RS-485
設定表示器 CHINO(チノー) 61日以内出荷
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V) 24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28 表示 LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満) 接続方式 コネクタまたは端子接続 機能 演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正 光学系 可動焦点方式
グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー) 21日以内出荷
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ CHINO(チノー) 21日以内出荷
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります コンテスター 神保電器 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ