レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30
最短合焦距離5.0m
眼幅調整範囲(mm)50~70
全長×全幅W×全高(mm)114×160×48
RoHS指令(10物質対応)対応
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。
フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。
レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。
幅広いデジタルカメラへ対応します。
開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。
デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。