測定用品 :「測温抵抗体」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲入力DC4~20mA 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲DC0~5V 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24 取付け方法壁掛け センサー付属無 保護等級IP55相当 表示色赤色 表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒 入力形式シングルエンデッド入力 絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V 耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500) 許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V 消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき) 動作温度範囲(℃)-10~50 保存温度範囲(℃)-20~70 質量(kg)約1.5 表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい) 仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
1個
63,980 税込70,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります