9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65
表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)
入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能0.1℃、0.01℃
機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)約9
サンプリング周期200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V~240V 50/60Hz
表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。
比較判定状態が一目でわかる2色発光。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65
表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)
入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能0.1℃、0.01℃
機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)約9
サンプリング周期200ms
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
供給電源AC100V~240V 50/60Hz
表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)
適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約700
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))
湿度(%RH)85(結露なきこと)
消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)
表示6桁 赤色LED 時、分、秒
入力8桁並列BCD
電源電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4
ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
取付け方法壁掛け
センサー付属無
保護等級IP55相当
表示色赤色
表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
入力形式シングルエンデッド入力
絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V
耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)
許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V
消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)
動作温度範囲(℃)-10~50
保存温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)約1.5
表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)
仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。