測定用品 :「usbケーブル typec」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。