測定用品 :「トヨ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 機能微動調整機能
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具 吸着力(N)1274 取付ねじ穴サイズM10×1.5 質量(kg)3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。 仕様N/S約20mT(200G以上) 電源LR44×4個必要※別売り 表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.8 使用率(%)100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86 電源容量(VA)110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)2.5 吸着力0.8kN(80kgf) 全高(mm)207 タッピング能力M3~M12 最大ストローク(mm)60 吸着方法永磁式
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L 質量(kg)約1.2 外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L 使用環境温度(℃)上限約80℃
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具 吸着力(N)980 仕様微動調整付 質量(kg)2 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W 回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
1個
189,800 税込208,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノプラン永磁レール
実缶・空缶、薄鋼板、プレス・切削屑の搬送、さらには傾斜面、垂直面での搬送も可能となり省スペース化を実現します。鋼板のたれ下がり、たわみ防止、材料送りに活用されます。
1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノプランコロコロ君
上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
全長(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)30
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660 吸着力(N)784 主柱(mm)193 取付ねじ主柱:M8 取付穴径(Φmm)測定器:8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50 吸着力(N)784(80kgf)x2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304 処理量目安:5m/s以下
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 仕様使用ベース:CMB-HBM 長さ(mm)ベース部取付寸法58 幅(mm)ベース部取付寸法50 寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5 全長(mm)アーム部寸法346 質量(kg)2 高さ(mm)ベース部取付寸法55 寸法L1(mm)アーム部寸法193 吸着力(N)784(80kgf) 寸法L2(mm)アーム部寸法85 取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25 寸法L3(mm)アーム部寸法68 機構メカロック式 取付ねじ穴サイズM8x1.25 穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
1セット(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクノプランホルダーベース
エコ商品
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750 幅(mm)50 高さ(mm)50 奥行(mm)79 吸着力(N)980 取付ねじ穴サイズM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211 材質(フレーム)アルミ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング