測定用品 :「供給器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
定格電圧(V)DC180
1個
94,980 税込104,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35) 質量(kg)4 高さ(mm)吊部:約108 消費電力(W)58 定格電圧(V)DC180 吊上能力(kg)250 本体径(mm)Φ105×60
1個
55,980 税込61,578
92日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります