測定用品 :「磁力 測定」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
76,980 税込84,678
24日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
電流(A)出力 3 電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動) 入力電圧(V)単相AC100 電流容量(A)3 端子外部制御:有り
1個
169,800 税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
1セット(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクノプランコロコロ君
上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
全長(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)30
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが。 できます。
寸法(mm)231x92x91 質量(kg)15 能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下 吊上能力(kg)平鋼:500 最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60 最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200 ハンドル長さ(mm)176
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下 最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります