測定用品 :「ミニ三脚」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。 単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適! 星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。 三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。 スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。 単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。 遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13 寸法(mm)155×75×55 質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700 全高(mm)三脚:215 倍率7.5倍 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)32 縮長(mm)205 1000m先の視野(m)96.1 明るさ18 ひとみ径(Φmm)43 アイレリーフ(mm)16 実視界(°)5.5
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率15ー60倍ズーム 本体質量(g)75 本体サイズ(mm)Φ35×105 コーティングレンズ:マルチコート 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)36.7~14 明るさ2~0.12 アイレリーフ(mm)13~6.8 実視界(°)2.1~0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング