測定用品 :「三脚取り付け」の検索結果
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。
野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。
双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。
クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。
三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ
寸法(mm)106×33×38
質量(g)87
取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
高倍率時や長時間の観測の際には、双眼鏡を三脚に取り付けての観測が必須です。簡単に三脚の双眼鏡を固定できます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)8
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)190
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)111.8
明るさ6.8
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×37×112
実視界(°)6.4
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)6
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)200
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)148.6
明るさ12.3
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110
実視界(°)8.5
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚
倍率15ー60倍ズーム
本体質量(g)75
本体サイズ(mm)Φ35×105
コーティングレンズ:マルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)36.7~14
明るさ2~0.12
アイレリーフ(mm)13~6.8
実視界(°)2.1~0.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM)
質量(g)190
倍率10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112
眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5
コーティングレンズ:フルマルチコーティング
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)94.3
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)8.5
実視界(°)5.4
KTA-Quick01三脚ホルダー交換用の双眼鏡取付けネジです。
交換用の双眼鏡取付ネジがあれば、双眼鏡に取付けておくことにより、違う双眼鏡を三脚に取付けたい場合も素早く交換が可能となります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ズームレバーを動かして18倍~100倍の間で無段階で倍率変更が可能。
付属の三脚ホルダーを使って市販の三脚に取り付け可能(高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします)。
コンパクトながら高倍率なのでコンサートやフェスにオススメです。
用途スポーツ観戦、アウトドア、登山、天体観測、野鳥観察、コンサート、観劇、フェスなどに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.6×6×12.2
質量(g)350
材質ABS樹脂
セット内容本体、ケース、ストラップ、専用三脚ホルダー、レンズクロス
倍率(倍)18~100
対物レンズ有効径(mm)28
色シルバー
仕様【実視界】2.3°
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。
観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。
アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)約134
耐荷重(kg)1.5
外寸(mm)一辺200×高さ80mm
収納サイズアイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。