型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
TGK品番359-88-08-01
温度表示方式アナログ
1個
特価
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。