測定用品 :「ノギス 収納ケース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKAGI(高儀)ノギス
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ アズワン品番67-3064-82
1個
1,768 税込1,945
当日出荷

最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定 仕様自動消灯:約5分30秒 付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1 材質ステンレス 質量(g)約195 測定範囲(mm)0.01~150 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)5~40 器差(mm)外側±0.03、内側±0.03 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)3 使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個) 電池寿命通常使用で約1年 保存湿度(%)60以下
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります