絞り込み
ブランド
- アイ電子技研
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

K熱電対デジタル温度計
アイ電子技研¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
マルチ環境計測器
アイ電子技研¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書質量(g)450電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42
マルチ環境計測器
アイ電子技研¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から20日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3
VSシリーズ用一括収納ハードケース
アイ電子技研¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
アネモハイグロメーター
アイ電子技研¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140質量(g)600電源ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]電池寿命(時間)約6温度補償(℃)5~80風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0使用環境温度(℃)5~40応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)湿度測定精度±3%(Rh)ケーブル長(mm)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97
VAシリーズ用一括収納ハードケース
アイ電子技研¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
広温度域熱式風速・風温計
アイ電子技研¥319,800~税込¥351,780~1台25日以内出荷から45日以内出荷最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書質量(g)1400電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED 2段表示測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃連続使用時間(時間)約6測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)使用環境温度(℃)5~40ケーブル長(mm)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
ハイグロメーター
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
複合Co2メーター
アイ電子技研¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)電源単3乾電池×6本本体質量(g)312(電池含む)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブルその他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°Fセンサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)測定ガス二酸化炭素温度測定精度±0.8℃/±1.5°F測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))測定範囲(ppm)CO2:0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42湿度測定範囲(%RH)10~95
アネモメーター
アイ電子技研¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。寸法(mm)プローブ:Φ12×250質量(g)355電源単4型アルカリ乾電池×6本精度±5%read+0.2m/s伸縮範囲(mm)280~940表示デジタルLCD表示温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)風速測定範囲(m/s)0.2~20.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
赤外線方式複合CO2メーター
アイ電子技研¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース寸法(mm)173×42×68測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°FセンサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)10~95(Rh)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル測定ガス二酸化炭素測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F測定範囲(ppm)(CO2)0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F
アネモメーター
アイ電子技研¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。寸法(mm)79×38×185測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)電源単4型アルカリ乾電池X6測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)測定項目風速伸縮範囲(mm)プローブ:280~840表示電源:デジタルLCD表示寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
デジタル温湿度計
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター測定範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)1.5表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
マルチ環境計測器(本体のみ)
アイ電子技研¥69,980税込¥76,9781台20日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書寸法(mm)80×42×150電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
マルチ環境計測器
アイ電子技研¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3温度(℃)センサー(S-411):0~80角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100表示デジタルLCD表示風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
アネモハイグロメーター
アイ電子技研¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
ハンディデジタル風速・風音計
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801セット20日以内出荷単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)80×27×165電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80ケーブル長(m)1.5表示デジタルLCD表示測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃測定対象風速、風音計寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)電池寿命約8時間使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
VSM-20用センサプローブ
アイ電子技研¥37,980~税込¥41,778~1本20日以内出荷寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)