絞り込み
測定範囲(℃)
  • 200~1000(1)
  • -10~60(2)
  • -20~85(2)
  • -50~199.9(1)
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,972)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • testo(テストー)(170)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(90)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • マザーツール(68)
  • 日油技研工業(67)
  • エンペックス気象計(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計

    アイ電子技研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
    質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
  • ACアダプタ(5V) アイ電子技研

    ACアダプタ(5V)

    アイ電子技研
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
    出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
  • ACアダプタ(15V) アイ電子技研

    ACアダプタ(15V)

    アイ電子技研
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書質量(g)450電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    センサ中継延長ケーブル
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3
  • VSシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VSシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140質量(g)600電源ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]電池寿命(時間)約6温度補償(℃)5~80風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0使用環境温度(℃)5~40応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)湿度測定精度±3%(Rh)ケーブル長(mm)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97
  • VAシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VAシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
  • 広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研

    広温度域熱式風速・風温計

    アイ電子技研
    319,800税込351,780
    1台
    25日以内出荷から45日以内出荷
    最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
    用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書質量(g)1400電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED 2段表示測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃連続使用時間(時間)約6測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)使用環境温度(℃)5~40ケーブル長(mm)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
  • デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研

    デジタル温度計用ソフトケース

    アイ電子技研
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
  • ハイグロメーター アイ電子技研

    ハイグロメーター

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
  • 複合Co2メーター アイ電子技研

    複合Co2メーター

    アイ電子技研
    78,980税込86,878
    1台
    7日以内出荷
    赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)電源単3乾電池×6本本体質量(g)312(電池含む)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブルその他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°Fセンサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)測定ガス二酸化炭素温度測定精度±0.8℃/±1.5°F測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))測定範囲(ppm)CO2:0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 伸縮継手(先端90°可変) アイ電子技研

    伸縮継手(先端90°可変)

    アイ電子技研
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • 伸縮継手(ストレート) アイ電子技研

    伸縮継手(ストレート)

    アイ電子技研
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • アネモメーター アイ電子技研

    アネモメーター

    アイ電子技研
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。
    寸法(mm)プローブ:Φ12×250質量(g)355電源単4型アルカリ乾電池×6本精度±5%read+0.2m/s伸縮範囲(mm)280~940表示デジタルLCD表示温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)風速測定範囲(m/s)0.2~20.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
  • 1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用) アイ電子技研

    1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用)

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
  • 赤外線方式複合CO2メーター アイ電子技研

    赤外線方式複合CO2メーター

    アイ電子技研
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース寸法(mm)173×42×68測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°FセンサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)10~95(Rh)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル測定ガス二酸化炭素測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F測定範囲(ppm)(CO2)0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F
  • アネモメーター アイ電子技研

    アネモメーター

    アイ電子技研
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
    寸法(mm)79×38×185測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)電源単4型アルカリ乾電池X6測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)測定項目風速伸縮範囲(mm)プローブ:280~840表示電源:デジタルLCD表示寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター測定範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)1.5表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • マルチ環境計測器(本体のみ) アイ電子技研

    マルチ環境計測器(本体のみ)

    アイ電子技研
    69,980税込76,978
    1台
    20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書寸法(mm)80×42×150電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3温度(℃)センサー(S-411):0~80角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100表示デジタルLCD表示風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研

    ハンディデジタル風速・風音計

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)80×27×165電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80ケーブル長(m)1.5表示デジタルLCD表示測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃測定対象風速、風音計寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)電池寿命約8時間使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20長さ(m)1.8
  • VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研

    VH-01-AN3DN用出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    9,798税込10,778
    1本
    6日以内出荷
    用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理形状高温金属表面測定最高温度(℃)650
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途浸透用形状細線剥き出し型最高温度(℃)250
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最高温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最高温度(℃)500
  • ソフトケース アイ電子技研

    ソフトケース

    アイ電子技研
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合機種TS-003
  • VSM-20用センサプローブ アイ電子技研

    VSM-20用センサプローブ

    アイ電子技研
    37,980税込41,778
    1本
    20日以内出荷
    寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
環境測定(自然環境/安全環境)