従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5
質量(g)300
電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)
精度±(5%+0.1m/s)
表示ディスプレイは大型の明るいLED表示
アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)
センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
見やすい赤色LED表示。
アナログ出力対応。
応答性に優れています。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理
温度測定精度±0.5℃
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
温度測定範囲(℃)-10~60
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×150
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。
風温2点間温度差も表示できます。
明るい赤色LED表示。
暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
● JIS規格T8202適合品。
● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源ニッカドバッテリー または ACアダプター
電池寿命(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)0~80
測定精度(℃)±0.5
アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
測定対象風速、風音計
寸法(mm)80×27×165
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定精度(℃)±0.5
アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V
表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命約8時間
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)1.5
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理
測定範囲(℃)-10~60
寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター
ケーブル長(m)1.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験
測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s
寸法(mm)100×98×160
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。