測定用品 :「熱線 風速計」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研ハンディデジタル風速計
RoHS
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
仕様Φ8用
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷


対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
仕様Φ8用
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 電池寿命(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100 使用環境温度(℃)5~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110 質量(kg)1.6 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F) 表示デジタルLCD表示 電源単4型アルカリ乾電池×6本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38 質量(g)355 寸法(mm)プローブ:Φ12×250 伸縮範囲(mm)280~940 精度±5%read+0.2m/s
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)0~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42 質量(g)450 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 質量(g)450(本体重量) 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アイ電子技研ACアダプタ(5V)
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0 寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 温度(℃)センサー(S-411):0~80 伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100 ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3 角度(°)センサープローブ:先端180
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s 寸法(mm)80×165×27 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定項目風速
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 風速測定範囲(m/s)0.05~2.0、2.0~20.0(2レンジ手動切替) 測定精度±(5%+0.05m/s) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境温度(℃)5~40 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110 質量(kg)1.6 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)3 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定対象風速、風温 寸法(mm)220×110×120 質量(kg)1.6 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)3 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定範囲風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0~100Pa、0.1KPa~5KPa 測定対象風速、静圧・差圧、風温 寸法(mm)220×110×120 質量(kg)1.6 測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境条件本体:+5~+40℃ 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)3 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s) 寸法(mm)79×38×185 測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F) 表示電源:デジタルLCD表示 電源単4型アルカリ乾電池X6 寸法(Φ×mm)プローブ:12×250 伸縮範囲(mm)プローブ:280~840 測定項目風速
1台
53,980 税込59,378
9日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定 風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替) 測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span アナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃ 表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED 2段表示 電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター 連続使用時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129] 質量(g)1400 ケーブル長(mm)5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
1台
319,800 税込351,780
25日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります