ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理
最高温度(℃)650
形状高温金属表面測定
1本
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最高温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最大測定温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。