測定用品 :「長さ測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル設置型対応で、広温度域(0~500℃)各種用意しています。 表示は明るい赤色LEDタイプ。 温度表示も可能です。 AC_100Vで駆動(AC_240V仕様も作成可能) プローブ形状、ケーブルの長さおよび測定範囲の他にも、上限、下限の警報やリレー接点の増設等も任意に決められます。 【注意事項】 測定する風に温度の分布や変動がある場合、測定値に誤差が発生します。
仕様●表示:明るい赤色LEDタイプ アズワン品番67-4813-29
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
1台
319,800 税込351,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります