絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「風洞実験」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×150ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100使用環境温度(℃)5~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110質量(kg)1.6寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)3
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s寸法(mm)100×98×160付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s寸法(mm)80×165×27付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定項目風速
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定対象風速、風温寸法(mm)220×110×120質量(kg)1.6付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)3仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定範囲風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0~100Pa、0.1KPa~5KPa測定対象風速、静圧・差圧、風温寸法(mm)220×110×120質量(kg)1.6測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境条件本体:+5~+40℃寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)3仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研ハンディデジタル風速・風音計アイ電子技研
109,800税込120,780
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定対象風速、風音計寸法(mm)80×27×165付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]風速測定範囲(m/s)0.05~2.0、2.0~20.0(2レンジ手動切替)測定精度±(5%+0.05m/s)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境温度(℃)5~40電源ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110質量(kg)1.6寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)3付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
ハンディデジタル風速計 アイ電子技研ハンディデジタル風速計アイ電子技研
58,980税込64,878
1台
当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

風洞実験特集
おすすめ人気ランキング
測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら