測定用品 :「acアダプタ 20v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×150
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s
寸法(mm)80×165×27
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命約8時間
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150
ケーブル長(m)1.5
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
測定項目風速
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。