測定用品 :「ロータリーエンコーダ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG80-LM 高速ラッチモジュール マグネスケール 動画あり
マグネスケール高速ラッチモジュール
エコ商品
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります