測定用品 :「振動 ライト」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールUSB対応デジタルゲージ
タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 耐振動(m/s2)100 耐衝撃(m/s2)1000 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(mA)120(最大) ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 インターフェイスUSB2.0FS 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5 測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25 分解能(μm)0.1 精度(20℃にて)1μmp-p 最大応答速度(m/min)80 応答速度原点:80m/min 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 ) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11 ms) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下) 電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください) 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ) 仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります