測定用品 :「電源 端子台」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールメインユニット
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約300
1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールハブユニット
インターフェース専用プロトコルにてメインモジュールと通信 接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約250
1個
68,980 税込75,878
32日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります