測定用品 :「トヨ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250
取付ねじM5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7171
質量(kg)0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱(mm)64×55
マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)40
トラスコ品番287-0690
寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)557
材質(表面)ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
こんなお得な商品も!

プレス板脱着工具
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。
仕様ネオジュウム磁石
材質SS材メッキ品
こんなお得な商品も!

パワーマグネットスティック
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸着力(N)58
トラスコ品番302-2897
材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当)
全長(mm)400
質量(g)460
能力範囲150mm
マグネット部寸法(mm)26
表面磁束密度(T)0.30
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。
仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
トラスコ品番855-8100
質量(g)0.9
2018年トラスコ掲載ページ1 1194
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ1 1192
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
トラスコ品番856-6667
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS
質量(g)130
2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200
仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)
トラスコ品番229-4079
質量(kg)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7139
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質スチール、コート紙
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)6
長さ(m)10
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
材質(磁石)フェライト磁石
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)0.5
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。