測定用品 :「中心温度計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番160-6374 幅(mm)34 材質/仕上ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm)255 質量(g)35 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~300 プローブ長(mm)145 特性防滴構造(IPX2) 最小表示(℃)温度:1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872 幅(mm)175 高さ(mm)41 奥行(mm)17 電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~200 プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります