測定用品 :「土壌 温度 計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6 測定範囲(℃)-10~60 温度測定範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)55 タイプサーモ 幅(cm)3 全長(cm)24 高さ(cm)1.5 アズワン品番65-1211-71
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります