本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4(H側)、Rc1/4(L側)●材質:銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR●圧力レンジ:MPa_0~0.15●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-58
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
。本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。
規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)
縦(mm)96
奥行(mm)43
質量(g)約500
ケース形状立型
外径(Φmm)70
測定流体腐食性のない気体
精度±3%FS
使用温度範囲(℃)-5~45
材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。