ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW/IR/GB
最大出力電力AC500VA
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW/IR
最大出力電力AC500VA
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW
最大出力電力AC500VA
ACW 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW
最大出力電力AC500VA
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。